Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad alto spessore (ZSML)
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad alto spessore (ZSML) - 1
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad alto spessore (ZSML) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad alto spessore (ZSML)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSML) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base (cromo III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Vantaggi:



  • Sostituzione di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme dello strato

  • Funzionale e decorativo

Indicazione

La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.