Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite testa esagonale, filetto intero, passo fine
ISO 8676, acciaio zincato 8.8 con passivazione ad alto spessore (VZD)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Gli elementi di fissaggio zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) priva di cromo esavalente offrono un'alternativa alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo trivalente.
Panoramica dei vantaggi:
- Alternativa ad A2C o A3C priva di cromo esavalente
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
La normativa DIN 961 è stata sostituita dalla normativa ISO 8676 | Sono presenti alcune analogie | Dimensioni nominali estese | Misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.