Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bullone a testa esagonale con filetto parziale e passo fine ISO 8765, acciaio 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Bullone a testa esagonale con filetto parziale e passo fine ISO 8765, acciaio 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 1
Bullone a testa esagonale con filetto parziale e passo fine ISO 8765, acciaio 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bullone a testa esagonale con filetto parziale e passo fine ISO 8765, acciaio 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione per ZFSHL è:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il valore di attrito.

    • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

    Indicazione

    La normativa DIN 960 è stata sostituita dalla normativa ISO 8765 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.