Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB DIN EN 15048-1
Dado esagonale ISO 4017 e ISO 4032, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN). Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. DOKKA con certificato 3.1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
SB = Bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla normativa DIN EN 15048 devono essere contrassegnati "SB".
Le dimensioni delle filettature M8 e M10 con la dicitura "8.8 U" soddisfano le forze di rottura e le forze di prova minime (per bulloni e filettature in classe di tolleranza 6az) in conformità con lo standard EN ISO 10684.
Assiemi con vite con filettatura parziale comprendenti: Vite testa esagonale DIN EN ISO 4014 e dado esagonale DIN EN ISO 4032
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.