Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSIEMI DIN EN 15048-1 SB
Vite TE DIN EN ISO 4014 e dado esagonale DIN EN ISO 4032, 8.8 zincato galvanicamente. Bulloneria strutturale non a precarico.
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 8.8
- Superficie: Tipo zincato
- Tipo testa: Testa esagonale
- Esecuzione: Con dado esagonale EN ISO 4032
- Tipo di attacco: Esagono esterno
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Tipo filettatura: Filettatura parziale
- Area di applicazione: Carpenteria metallica
- Prodotto per edilizia: Sì
- Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): Sì
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con marchio CE; il prodotto è conforme alle norme armonizzate. Ciò dimostra che si tratta di un prodotto da costruzione.
- Prodotto da costruzione armonizzato.
"SB =bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla norma DIN EN 15048 devono essere contrassegnati con "SB".
Le dimensioni minime M8 e M10 con la dicitura "8.8U" soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per la classe di tolleranza 6az) in conformità con la norma EN ISO 10684. Assiemi di bulloneria strutturale con (filettatura parziale comprendenti: Vite con testa esagonale DIN EN ISO 4014 e dadi esagonali DIN EN ISO 4032"
Ideali per uso in ambienti interni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.