Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
ASSIEMI DIN EN 15048-1 SB
ASSIEMI DIN EN 15048-1 SB - 1
ASSIEMI DIN EN 15048-1 SB - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ASSIEMI DIN EN 15048-1 SB

Vite TE DIN EN ISO 4014 e dado esagonale DIN EN ISO 4032, 8.8 zincato galvanicamente. Bulloneria strutturale non a precarico.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Con marchio CE; il prodotto è conforme alle norme armonizzate. Ciò dimostra che si tratta di un prodotto da costruzione.

  • Prodotto da costruzione armonizzato.
Indicazione

"SB =bulloneria strutturale; viti e dadi conformi alla norma DIN EN 15048 devono essere contrassegnati con "SB".


Le dimensioni minime M8 e M10 con la dicitura "8.8U" soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per la classe di tolleranza 6az) in conformità con la norma EN ISO 10684. Assiemi di bulloneria strutturale con (filettatura parziale comprendenti: Vite con testa esagonale DIN EN ISO 4014 e dadi esagonali DIN EN ISO 4032"