Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1
Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 - 1
Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 e dado DIN EN ISO 4032, acciaio 8.8, zincato (A2K). Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 34

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio zincato 8.8 (A2K).

  • Vite a testa esagonale, filetto intero, conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

ISO 4017 sostituisce DIN 933 | Sono presenti alcune analogie | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.