Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1
Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 e dado DIN EN ISO 4032, acciaio 8.8, zincato (A2K). Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio zincato 8.8 (A2K).
- Vite a testa esagonale, filetto intero, conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
ISO 4017 sostituisce DIN 933 | Sono presenti alcune analogie | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.