Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

DIN 125, acciaio

  • Normative: DIN 125
  • Materiale: Acciaio
  • Durezza Vickers, HV: 140 HV
  • Superficie: Base
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Disponibile nelle versioni 41

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 10.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale con filettatura fino sotto testa DIN 933, acciaio 8.8

Vite a testa esagonale con filettatura fino sotto testa DIN 933, acciaio 8.8

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa mezza tonda ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9

Vite a testa mezza tonda ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349 Acciaio

Rondella per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349 Acciaio

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Anello seeger per foro, versione standard, forma J DIN 472 per fori, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Anello seeger per foro, versione standard, forma J DIN 472 per fori, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8

Rondella DIN 6340, acciaio, per dispositivo di bloccaggio

Rondella DIN 6340, acciaio, per dispositivo di bloccaggio

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 10.9

Vite a testa svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 10.9

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Boccola automaschiante

Boccola automaschiante

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata flangiata ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato ISO 7380-2, acciaio 10.9

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, ottone grezzo

Rondella piana Per viteria a testa esagonale, DIN 125, ottone grezzo

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella piana DIN 125, acciaio 300 HV, per bulloneria

Rondella piana DIN 125, acciaio 300 HV, per bulloneria

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Spesso acquistato insieme a
Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Perno filettato ISO 4027, acciaio 45H

Perno filettato ISO 4027, acciaio 45H

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa piatta con intaglio con intaglio W-0226, acciaio inox A2, con scanalatura

Vite a testa piatta con intaglio con intaglio W-0226, acciaio inox A2, con scanalatura

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Pennello piatto LM BASIC Per vernici a base di solvente

Pennello piatto LM BASIC Per vernici a base di solvente

Nastro mascheratura  GIALLO FLUO

Nastro mascheratura GIALLO FLUO

Vernice spray, opaca

Vernice spray, opaca

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Portafusibile componibile

Portafusibile componibile

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Camera IP Smart

Camera IP Smart