Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella piana per viti e dadi esagonali
Rondella piana per viti e dadi esagonali - 1
Rondella piana per viti e dadi esagonali - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella piana per viti e dadi esagonali

Acciaio DIN 125

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 43

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Spessore Numero UI
Prezzo/UI
04054
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
040540
M40 41 mm 72 mm 6 mm
040516
M16 17 mm 30 mm 3 mm
040520
M20 21 mm 37 mm 3 mm
040518
M18 19 mm 34 mm 3 mm
040522
M22 23 mm 39 mm 3 mm
040524
M24 25 mm 44 mm 4 mm
100 pz.
040526
M26 27 mm 50 mm 4 mm
50 pz.
040527
M27 28 mm 50 mm 4 mm
040530
M30 31 mm 56 mm 4 mm
04053
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
040532
M32 33 mm 60 mm 5 mm
5 pz.
040536
M36 37 mm 66 mm 5 mm
040538
M38 39 mm 72 mm 6 mm
10 pz.
040539
M39 40 mm 72 mm 6 mm
25 pz.
04055
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
040550
M50 52 mm 92 mm 8 mm
20 pz.
040552
M52 54 mm 98 mm 8 mm
040556
M56 58 mm 105 mm 9 mm
10 pz.
040560
M60 62 mm 110 mm 9 mm
10 pz.
04057
M7 7,4 mm 14 mm 1,6 mm
04059910
M10 10,5 mm 21 mm 2 mm
1000 pz.
04059912
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
500 pz.
04059914
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
500 pz.
04059916
M16 17 mm 30 mm 3 mm
250 pz.
04059930
M30 31 mm 56 mm 4 mm
100 pz.
04059936
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 pz.
0405994
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
10000 pz.
0405995
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
5000 pz.
0405996
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
2500 pz.
0405998
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
2000 pz.
040545
M45 46 mm 85 mm 7 mm
10 pz.
040542
M42 43 mm 78 mm 7 mm
040568
M68 70 mm 120 mm 10 mm
5 pz.
040548
M48 50 mm 92 mm 8 mm
040510
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
040512
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
04058
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
040528
M28 29 mm 50 mm 4 mm
25 pz.
04056
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
040514
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
04059956
M56
10 pz.
040525
M2,5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm
5000 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display