Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza
Rondella di sicurezza - 1
Rondella di sicurezza - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza

DIN 127, acciaio, zincato meccanicamente (MZN)

  • Materiale: Acciaio per molle
  • Superficie: Zincato meccanicamente
  • Conformità ROHS: Sì
  • Forma: B
  • Norme: DIN 127

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 24

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
044112
M12 12,2 mm 21,1 mm 5 mm
04412
M2 2,1 mm 4,4 mm 1,2 mm
1000 pz.
044116
M16 16,2 mm 27,4 mm 7 mm
044120
M20 20,2 mm 33,6 mm 8 mm
044122
M22 22,5 mm 35,9 mm 8 mm
044124
M24 24,5 mm 40 mm 10 mm
04413
M3 3,1 mm 6,2 mm 1,6 mm
044130
M30 30,5 mm 48,2 mm 12 mm
044142
M42 42,5 mm 68,2 mm 14 mm
50 pz.
044136
M36 36,5 mm 58,2 mm 12 mm
25 pz.
04415
M5 5,1 mm 9,2 mm 2,4 mm
04417
M7 7,1 mm 12,8 mm 3,2 mm
04416
M6 6,1 mm 11,8 mm 3,2 mm
04418
M8 8,1 mm 14,8 mm 4 mm
044110
M10 10,2 mm 18,1 mm 4,4 mm
044114
M14 14,2 mm 24,1 mm 6 mm
044118
M18 18,2 mm 29,4 mm 7 mm
04414
M4 4,1 mm 7,6 mm 1,8 mm
044152
M52 53 mm 83 mm 16 mm
1 pz.
044127
M27 27,5 mm 43 mm 10 mm
100 pz.
044139
M39 39,5 mm 61,2 mm 12 mm
50 pz.
044133
M33 33,5 mm 55,2 mm 12 mm
25 pz.
044125
M2,5 2,6 mm 5,1 mm 1,2 mm
5000 pz.
044135
M3,5 3,6 mm 6,7 mm 1,6 mm
500 pz.
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
Utilizzabile solo con viti della classe di resistenza ≤ 5.8