Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola per foratura

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola per foratura

Acciaio grezzo DIN 179, tipo A

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno Diametro esterno Lunghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
5172333
3,3 mm 6 mm 8 mm Acciaio
100 pz.
517236
6 mm 10 mm 10 mm Acciaio
100 pz.
5172365
6,5 mm 12 mm 10 mm Acciaio
100 pz.
5172381
8,1 mm 15 mm 12 mm Acciaio
100 pz.
5172310
10 mm 15 mm 12 mm Acciaio
100 pz.
5172312
12 mm 18 mm 12 mm Acciaio
5172320
20 mm 30 mm 20 mm Acciaio
100 pz.
5172322
22 mm 30 mm 20 mm Acciaio
100 pz.