Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a U
Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a U - 1
Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a U - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella, quadra, cuneiforme per profilati a U

DIN 434, acciaio grezzo

  • Norme: DIN 434
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Lunghezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
045000011
M10 11 mm 22 mm 22 mm
100 pz.
045000014
M12 13,5 mm 26 mm 30 mm
200 pz.
045000022
M20 22 mm 40 mm 44 mm
100 pz.
045000018
M16 17,5 mm 32 mm 36 mm
100 pz.
045000026
M24 26 mm 56 mm 56 mm
50 pz.
045000033
M30 33 mm 56 mm 56 mm
20 pz.
045000030
M27 30 mm 62 mm 62 mm
50 pz.
045000024
M22 24 mm 44 mm 50 mm
50 pz.
04500009
M8 9 mm 22 mm 22 mm
100 pz.
045000039
39 mm
10 pz.