Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04
Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04 - 1
Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21
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
Indicazione

Il dado DIN 439 forma B è stato sostituito dal dado ISO 4035. Sono presenti alcune analogie (classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.