Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella elastica
Rondella elastica - 1
Rondella elastica - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella elastica

Acciaio per molle DIN 6796, zinco lamellare, argento, Geomet 500

  • Norme: DIN 6796
  • Materiale: Acciaio per molle
  • Superficie: Argento zinco lamellare
  • Conformità ROHS: Sì
  • Ideale per: Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9
  • Funzione di bloccaggio: Frenafiletti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
46483712
M12 13 mm 29 mm 3,95 mm
500 pz.
46483705
M5 5,3 mm 11 mm 1,55 mm
1000 pz.
46483710
M10 10,5 mm 23 mm 3,2 mm
1000 pz.
46483720
M20 21 mm 45 mm 6,4 mm
100 pz.
46483716
M16 17 mm 39 mm 5,25 mm
250 pz.
46483708
M8 8,4 mm 18 mm 2,6 mm
1000 pz.
46483704
M4 4,3 mm 9 mm 1,3 mm
1000 pz.
46483706
M6 6,4 mm 14 mm 2 mm
1000 pz.
46483724
M24 25 mm 56 mm 7,75 mm
100 pz.