Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza per vite a testa cilindrica
Rondella di sicurezza per vite a testa cilindrica - 1
Rondella di sicurezza per vite a testa cilindrica - 2
Rondella di sicurezza per vite a testa cilindrica - 3
Rondella di sicurezza per vite a testa cilindrica - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza per vite a testa cilindrica

DIN 7980, acciaio, zincato meccanicamente (MZN)

  • Materiale: Acciaio per molle
  • Superficie: Zincato meccanicamente
  • Conformità ROHS: Sì
  • Norme: DIN 7980

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
044310
M10 10,2 mm 16 mm 5,9 mm
044322
M22 22,5 mm 32,9 mm 10,6 mm
100 pz.
04433
M3 3,1 mm 5,6 mm 2,36 mm
044336
M36 36,5 mm 52,2 mm 16,5 mm
100 pz.
04434
M4 4,1 mm 7 mm 2,83 mm
044342
M42 42,5 mm 60,2 mm 18,9 mm
25 pz.
04435
M5 5,1 mm 8,8 mm 3,78 mm
04436
M6 6,1 mm 9,9 mm 3,78 mm
04438
M8 8,1 mm 12,7 mm 4,72 mm
044314
M14 14,2 mm 21,1 mm 7,1 mm
044316
M16 16,2 mm 24,4 mm 8,25 mm
044320
M20 20,2 mm 30,6 mm 10,6 mm
044318
M18 18,2 mm 26,4 mm 8,25 mm
044312
M12 12,2 mm 18 mm 5,9 mm
044324
M24 24,5 mm 35,9 mm 11,8 mm
200 pz.
044333
M33 27,5 mm 47,1 mm 14,2 mm
100 pz.
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
Particolarmente adatta in fase di svasatura della vite


  • In combinazione con la testa piccola delle viti a testa cilindrica e delle viti con esagono incassato (DIN 84, 85, 912)

  • Diametro esterno inferiore rispetto a DIN 127
Indicazione

Utilizzabile solo con viti della classe di resistenza ≤ 5.8