Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado filettato con esagono incassato, filettatura conica
Dado filettato con esagono incassato, filettatura conica - 1
Dado filettato con esagono incassato, filettatura conica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado filettato con esagono incassato, filettatura conica

DIN 906, acciaio

  • Norme: DIN 906
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Senza testa
  • Tipo di attacco: Esagono incassato
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura conica
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Classe prodotto: B

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Lunghezza Azionamento interno Passo Numero UI
Prezzo/UI
0241750601
M6 x 1 6 mm IS3 1 mm
1000 pz.
0241750801
M8 x 1 8 mm IS4 1 mm
500 pz.
0241751215
M12 x 1,5 10 mm IS6 1,5 mm
500 pz.
0241751815
M18 x 1,5 10 mm IS8 1,5 mm
200 pz.
0241751415
M14 x 1,5 10 mm IS7 1,5 mm
250 pz.
0241752415
M24 x 1,5 12 mm IS12 1,5 mm
100 pz.
0241752015
M20 x 1,5 10 mm IS10 1,5 mm
100 pz.
0241752615
M26 x 1,5 12 mm IS12 1,5 mm
25 pz.
0241753015
M30 x 1,5 12 mm IS17 1,5 mm
125 pz.
0241753320
M33 x 2 12 mm IS17 2 mm
50 pz.
0241753615
M36 x 1,5 15 mm IS19 1,5 mm
40 pz.
0241753620
M36 x 2 15 mm IS19 2 mm
50 pz.
0241752215
M22 x 1,5 10 mm IS10 1,5 mm
100 pz.
024175101
M10 x 1 8 mm IS5 1 mm
500 pz.
0241751615
M16 x 1,5 10 mm IS8 1,5 mm
250 pz.
0241755220
M52 x 2 20 mm IS24 2 mm
50 pz.
0241754815
M48 x 1,5 20 mm IS24 1,5 mm