Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Canaula in acciaio tubolare DIN 1478 (a tubo), acciaio L235 (S235JR), zincato a caldo (TZN)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Canaula in acciaio tubolare DIN 1478 (a tubo), acciaio L235 (S235JR), zincato a caldo (TZN)

  • Normative: DIN 1478
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Tronchi a saldare DIN 34828, acciaio S235JR, zincato a caldo (TZN), per tenditori

Tronchi a saldare DIN 34828, acciaio S235JR, zincato a caldo (TZN), per tenditori

Canaula, forma chiusa DIN 1478, acciaio zincato

Canaula, forma chiusa DIN 1478, acciaio zincato

Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio S235JR, zincato a caldo (TZN)

Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio S235JR, zincato a caldo (TZN)

Tronchi a saldare DIN 34828, acciaio S235JR, per tenditori

Tronchi a saldare DIN 34828, acciaio S235JR, per tenditori

Canaula, forma aperta

Canaula, forma aperta

Canaula Acciaio inox A4, tipo chiuso

Canaula Acciaio inox A4, tipo chiuso

Tenditore con occhielli DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con occhielli DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Canaula, esagonale

Canaula, esagonale

Tenditore Forma aperta, con estremità a saldare

Tenditore Forma aperta, con estremità a saldare

Canaula in acciaio tubolare DIN 1478, acciaio inox A4

Canaula in acciaio tubolare DIN 1478, acciaio inox A4

Canaula, forma aperta

Canaula, forma aperta

Canaula mini Acciaio inox A4

Canaula mini Acciaio inox A4

Canaula, forma chiusa con estremità a saldare

Canaula, forma chiusa con estremità a saldare

Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio inox A4

Canaula, forma aperta DIN 1480 (forma aperta), acciaio inox A4

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Estremità saldate per canaule

Estremità saldate per canaule

Tenditore a due occhi

Tenditore a due occhi

Tenditore aperto con estremità saldate DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore aperto con estremità saldate DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Giunti a forcella con coppiglia DIN 71751, con coppiglia, zincato, passivato bianco (A2K)

Giunti a forcella con coppiglia DIN 71751, con coppiglia, zincato, passivato bianco (A2K)

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Tubo distanziatore A norma DIN ISO 228

Tubo distanziatore A norma DIN ISO 228

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Golfare

Golfare

Vite ad occhiello DIN 444, acciaio 4.6, zincato, passivato bianco (A2K), forma B

Vite ad occhiello DIN 444, acciaio 4.6, zincato, passivato bianco (A2K), forma B

Fune metallica

Fune metallica

Tenditore con occhielli

Tenditore con occhielli

Tenditore apertura con forcella

Tenditore apertura con forcella

Snodo a forcella senza coppiglia, filettatura sinistrorsa

Snodo a forcella senza coppiglia, filettatura sinistrorsa

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

Barra filettata, filettatura sinistrorsa

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Tenditore ad un ochhio ed un gancio

Tenditore ad un ochhio ed un gancio

Tenditore  con ganci

Tenditore con ganci

Terminale per fune di acciaio Con occhiello

Terminale per fune di acciaio Con occhiello

Flessometro con corpo in materiale plastico

Flessometro con corpo in materiale plastico

Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Bullone esagonale con filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Manicotto

Manicotto

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale basso con filetto sinistrorso DIN 936, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale basso con filetto sinistrorso DIN 936, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Spesso acquistato insieme a
Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568

Filiera filettatura Per filettature metriche ISO standard HSS a norma DIN EN 22568

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Grillo SC Green Pin<SUP>®</SUP>, curvo

Grillo SC Green Pin®, curvo

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Distributore d'olio manuale

Distributore d'olio manuale

Raccordo portainserti DIN 7427 con attacco 1/2''

Raccordo portainserti DIN 7427 con attacco 1/2''

Spray per saldatura Perfect

Spray per saldatura Perfect

ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

ASSY® 4 WH Vite a testa larga Acciaio zincato, filetto parziale, testa larga

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Fascetta con linguetta metallica

Fascetta con linguetta metallica

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1

Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1

Barra filettata, filettatura sinistrorsa DIN 976-1 (forma A), acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata, filettatura sinistrorsa DIN 976-1 (forma A), acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Vite per legno  SL WOOD

Vite per legno SL WOOD

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Supporto per travi BP-H/TZN

Supporto per travi BP-H/TZN

Dado esagonale

Dado esagonale

Colla super rapida universale in cianoacrilato

Colla super rapida universale in cianoacrilato

Grillo

Grillo

Gesso di steatite Per marcature resistenti alle fiamme nei lavori di saldatura

Gesso di steatite Per marcature resistenti alle fiamme nei lavori di saldatura

Tenditore per pannelli Con leva a cricchetto e piastre girevoli

Tenditore per pannelli Con leva a cricchetto e piastre girevoli

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4017, acciaio 5.6 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4017, acciaio 5.6 zincato, passivato bianco (A2K)

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70