Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni generali:
Rondella di sicurezza conforme alla norma DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite caricati lateralmente, con vibrazioni e soggetti a oscillazioni.
Resistenza alla corrosione:
Formazione di ruggine sul metallo base dopo 600 h in conformità alla norma DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - a confronto: 96 h zincato giallo (A2C).
Funzione:
La pendenza della superficie scanalata tra le due rondelle di sicurezza garantisce un bloccaggio estremamente sicuro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.
Struttura rondella di sicurezza:
Le rondelle di sicurezza sono fornite pre-assemblate. Il sistema di rondelle di sicurezza è costituito da un anello in poliammide (PA) e dalle rondelle di sicurezza scanalate descritte in precedenza.
Vantaggi:
- Montaggio e smontaggio semplici
- Sistema anti allentamento testato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso pretensionamento
- Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche quando si utilizzano lubrificanti
- Possibilità di riutilizzo
- Nessun impatto sulle superfici
- Utilizzabile anche con collegamenti a vite ad alta resistenza 8.8, 10.9 e 12.9
- Nessun rischio di montaggio errato per l'utilizzo ricorrente
Per collegamenti vite-dado è necessario usare una coppia di rondelle di sicurezza sia sotto la testa della vite che sotto il dado. Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.
Produzione di autoveicoli, ingegneria meccanica, produttori di utensili pneumatici ed elettrici, attività di estrazione, produzione di macchine agricole, produttori di sistemi di miscelazione, trasporto e sistemi di trasporto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.