Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL)
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL) - 1
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL)

Tecnologia di blocco a cunei originale Nord-Lock con marcatura CE con incisione a laser. Per un bloccaggio efficace di giunzioni filettate esposte a forte vibrazioni e soggetti a carichi dinamici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Informazioni generali:


Le rondelle di sicurezza a cunei originali Nord-Lock bloccano in modo efficace collegamenti a vite soggetti a forti vibrazioni e carichi dinamici.


Resistenza alla corrosione:


Elevato livello di resistenza alla corrosione (almeno 1.000 ore di test in nebbia salina in conformità alla norma ISO 9227)


Funzione:


Bloccaggio sicuro grazie alla coppia di rondelle dotate di cunei su un lato e la zigrinatura sull'altro lato. Bloccaggio della giunzione filettata sfruttando il precarico anziché l’attrito


Vantaggi:


  • Installazione/rimozione rapida e semplice con utensili standard

  • Bloccaggio sicuro anche con lubrificazione

  • Fissaggio affidabile, anche per collegamenti a vite con lunghezze di serraggio ridotte

  • Riutilizzabile (a seconda dell'ambiente operativo)

  • Marcatura CE

  • Marcatura laser per una tracciabilità continua

  • Progettato per viti con classe di resistenza fino a 12.9 (acciaio) e A4-80 (acciaio inox) inclusa

Certificati e approvazioni:


  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Istituto tedesco di tecnologia delle costruzioni)

  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Autorità federale tedesca per le ferrovie)

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Organismo di ispezione tecnica tedesco)

  • LR (Lloyd's Register)

Nota:


Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche del produttore.