Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella di sicurezza a cunei combinata forma stretta, acciaio, Delta Protekt (DPE)
La rondella di sicurezza a cunei combinata offre un montaggio semplice e veloce, soprattutto nelle installazioni più difficili. La rondella di sicurezza a cunei combinata, facile da usare, può essere utilizzata con qualsiasi vite standard.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vantaggi
- Le scanalature interne semplificano l'installazione e prevengono la perdita di parti
- Abbinabile a tutte le viti standard
- Versatile, utilizzabile con diversi tipi di vite
- La rondella di sicurezza a cunei combinata offre una tenuta permanente e un posizionamento preciso
- Riutilizzabile
- L'aumento della produttività riduce i costi
- In acciaio e acciaio inossidabile con superficie di contatto stretta e larga
- Disponibile in M8-M16
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.