Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento rondelle di sicurezza forma Z/M 700 pz in valigetta 4.4.1.
Assortimento rondelle di sicurezza forma Z/M 700 pz in valigetta 4.4.1. - 1
Assortimento rondelle di sicurezza forma Z/M 700 pz in valigetta 4.4.1. - 2
Assortimento rondelle di sicurezza forma Z/M 700 pz in valigetta 4.4.1. - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento rondelle di sicurezza forma Z/M 700 pz in valigetta 4.4.1.

Rondelle di sicurezza, tipo M e tipo Z, acciaio per molle, zinco lamellare (GE321), misure da M6 a M16

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Bloccaggio potente e aderente dei collegamenti a vite contro l'allentamento e lo svitamento


  • Forma M: per viti con contatto della testa normale

  • Forma Z: per viti a testa cilindrica e viti a esagono incassato

  • Acciaio per molle temprato 420–510 HV 10, rivestimento GEOMET® 321

  • Bloccaggio per attrito grazie alla forza elastica

  • Bloccaggio efficace grazie alla stampigliatura specifica della superficie

  • Possibilità di riutilizzo

  • Protezione della superficie di contatto inferiore da danni (la rondella non ruota durante l'installazione).

  • Distribuzione della coppia di serraggio minima

  • Uso universale, ad esempio anche per il fissaggio in fori oblunghi e i fissaggi a vite su lamiere