Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale
Dado esagonale - 1
Dado esagonale - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale

Acciaio I6I/I8I, DIN 934

  • Norme: DIN 934
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 27

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Azionamento esterno Classe di resistenza Numero UI
Prezzo/UI
031014
M14 11 mm SW22 I8I
031018
M18 15 mm SW27 I8I
100 pz.
03102
M2 1,6 mm SW4 I6I
500 pz.
031020
M20 16 mm SW30 I8I
031022
M22 18 mm SW32 I8I
031024
M24 19 mm SW36 I8I
031027
M27 22 mm SW41 I8I
25 pz.
031030
M30 24 mm SW46 I8I
03103
M3 2,4 mm WS5.5 I6I
031039
M39 33,4 mm SW60 I8I
15 pz.
031042
M42 34 mm SW65 I8I
031045
M45 34,3 mm SW70 I8I
1 pz.
031048
M48 38 mm SW75 I8I
5 pz.
031052
M52 40,4 mm SW80 I8I
5 pz.
031060
M60 48 mm SW90 I8I
10 pz.
03107
M7 5,5 mm SW11 I8I
100 pz.
03108
M8 6,5 mm SW13 I8I
031016
M16 13 mm SW24 I8I
031010
M10 8 mm SW17 I8I
03104
M4 3,2 mm SW7 I6I
03105
M5 4 mm SW8 I6I
03106
M6 5 mm SW10 I8I
031012
M12 10 mm SW19 I8I
031033
M33 26 mm SW50 I8I
031036
M36 29 mm SW55 I8I
031052 3
M52 42 mm SW80 I8I
30 pz.
031025
M2,5 2 mm SW5 I6I
1000 pz.
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
I dadi esagonali conformi allo standard DIN 934 non possono sostenere i carichi di prova secondo DIN EN ISO 898-2.


La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.



La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura fine).