Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H - 1
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H - 2
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H - 3
Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 237
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
Indicazione

La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV



La normativa DIN 913 è stata sostituita dalla normativa ISO 4026 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.