Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grano con esagono incassato e punta a coppa UNBRAKO®
Grano con esagono incassato e punta a coppa UNBRAKO® - 1
Grano con esagono incassato e punta a coppa UNBRAKO® - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato e punta a coppa UNBRAKO®

Acciaio 45H, ISO 4029, grezzo, tipo UNBRAKO®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Vantaggi dei grani UNBRAKO®:


  • Codice E: Indicazione alfanumerica sulla testa per la tracciabilità

  • Filettatura a rullo con tolleranze ravvicinate

  • Ispezione regolare per verificare la presenza di difetti di filettatura in fase di produzione
Indicazione

La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV



I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza torsionale nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.



Suggerimento:


I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.



La normativa DIN 916 è stata sostituita dalla normativa ISO 4029 | Sono presenti alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.