Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elementi di fissaggio, simili alle spine ad intagli centrali.
- Per collegare due componenti in modo stabile ma flessibile con carichi di taglio elevati.
- Riduce le sollecitazioni su viti e perni e consente di utilizzare misure più piccole.
- Un sovradimensionamento da 0,2 a 0,5 mm rispetto al diametro nominale garantisce un fissaggio sicuro e saldo.
- L'estremità conica facilita l'inserimento nel foro.
- Le spine possono essere estratti senza danneggiarli.
Il diametro del foro è uguale al diametro nominale (tolleranza 12 H).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.