Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I, Zinco-Nichel (P3E)

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I, Zinco-Nichel (P3E)

  • Normative: DIN 934
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10
  • Superficie: Zinco-nichel
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Tipo filettatura: Filetto metrico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Vite a testa esagonale, filetto parziale, passo fine DIN 960, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura fine DIN 934, acciaio I8I

Dado esagonale con filettatura fine DIN 934, acciaio I8I

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 980, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel (P3E)

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 980, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel (P3E)

Dado esagonale con passo fine DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale con passo fine DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale basso con filettatura passo fine DIN 936, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale basso con filettatura passo fine DIN 936, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura passo fine ISO 8673, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura passo fine ISO 8673, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C)

Dado esagonale con passo fine DIN 934, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C)

Dado esagonale con passo fine DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale con passo fine DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale con filettatura a passo fine ISO 8673, acciaio 8

Dado esagonale con filettatura a passo fine ISO 8673, acciaio 8

Dado esagonale con passo fine ISO 8637, acciaio 10

Dado esagonale con passo fine ISO 8637, acciaio 10

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Vite a testa esagonale con flangia conforme norma MBN

Dado esagonale con filettatura passo fine

Dado esagonale con filettatura passo fine

Dado esagonale con filettatura fine

Dado esagonale con filettatura fine

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia

Vite flangiata zigrinata con testa esagonale e flangia

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Dado esagonale con filettatura passo fine

Dado esagonale con filettatura passo fine

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I

Dado esagonale con filettatura a passo fine

Dado esagonale con filettatura a passo fine

Dado esagonale, esecuzione bassa DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale autobloccante e flangia (interamente in metallo) in conformità con lo standard MBN

Dado esagonale autobloccante e flangia (interamente in metallo) in conformità con lo standard MBN

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Dado esagonale con filettatura sinistrorsa DIN 934, acciaio I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura sinistrorsa DIN 934, acciaio I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato giallo (A2C/ A3C)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato giallo (A2C/ A3C)

Rondella piana stampata DIN 7989-1, acciaio zincato e passivato bianco, per carpenteria

Rondella piana stampata DIN 7989-1, acciaio zincato e passivato bianco, per carpenteria

Filiera per TIME-SERT<SUP>®</SUP> In HSS

Filiera per TIME-SERT® In HSS

Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, nichelata (E2J), per bulloneria

Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, nichelata (E2J), per bulloneria

Dispositivo di fissaggio a chiusura rapida Per occhielli ovali da 22,5 x 13,5 mm

Dispositivo di fissaggio a chiusura rapida Per occhielli ovali da 22,5 x 13,5 mm

Cavo di prolunga Per lampade LED con sistemi a innesto LED A (12 V) e LD1 (350 mA)

Cavo di prolunga Per lampade LED con sistemi a innesto LED A (12 V) e LD1 (350 mA)

Spesso acquistato insieme a
Pellicola d'imballaggio estensibile e autobloccante

Pellicola d'imballaggio estensibile e autobloccante

Guanto pelle fiore

Guanto pelle fiore

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Vite e testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio, classe di resistenza 10.9, zinco-nichel, passivato trasparente (P3E)

Liquido per il lavaggio delle stoviglie Ecoline

Liquido per il lavaggio delle stoviglie Ecoline

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Vernice spray, aspetto lucido setoso

Vernice spray, aspetto lucido setoso

Pulitore e protettivo spray per cruscotti

Pulitore e protettivo spray per cruscotti

Carta igienica

Carta igienica

Filo per saldatura  SG2

Filo per saldatura SG2

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Antigelo protezione per radiatori HUSKY

Antigelo protezione per radiatori HUSKY

Spatola per verniciatori In acciaio flessibile di alta qualità (a sezione conica)

Spatola per verniciatori In acciaio flessibile di alta qualità (a sezione conica)

Chiave ad impulsi pneumatica DSS 3/4" SUPERIOR

Chiave ad impulsi pneumatica DSS 3/4" SUPERIOR

Nastro sigillafiletti PTFE

Nastro sigillafiletti PTFE

Nastro sigillante per filettature

Nastro sigillante per filettature

Detergente per pulizia preliminare e attivatore di adesione dei lubrificanti HHS<SUP>®</SUP> Clean

Detergente per pulizia preliminare e attivatore di adesione dei lubrificanti HHS® Clean

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica ISO 12474/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filettatura fine metrica ISO 12474/DIN 912, acciaio 8.8

Pulitore per freni Plus

Pulitore per freni Plus

Pala spingineve  ROBUST

Pala spingineve ROBUST

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P COMPACT

Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-115 P COMPACT

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Piastra a saldare premium Parte 1 - versione corta, tipo SP

Piastra a saldare premium Parte 1 - versione corta, tipo SP

Rosetta con svasatura a 90 gradi

Rosetta con svasatura a 90 gradi

Schiuma di installazione monocomponente B3 estate

Schiuma di installazione monocomponente B3 estate

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Frenafiletti ad alta resistenza

Frenafiletti ad alta resistenza

Maschera a casco per saldatura automatica Solar II 9-13

Maschera a casco per saldatura automatica Solar II 9-13

Frenafiletti a resistenza media

Frenafiletti a resistenza media

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Vernice spray, elevata lucentezza

Vernice spray, elevata lucentezza

Rotolo carta industriale Ecolabel

Rotolo carta industriale Ecolabel

Olio per manutenzione Multi Cobra

Olio per manutenzione Multi Cobra

Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio per molle, con zincatura meccanica, forma B, corrugata

Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio per molle, con zincatura meccanica, forma B, corrugata

Panno per pulizia

Panno per pulizia

O-Rings per flangia

O-Rings per flangia

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)