Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella conica elastica
Rondella conica elastica  - 1
Rondella conica elastica  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella conica elastica

In acciaio brunita

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Brunito

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro esterno Altezza Spessore Numero UI
Prezzo/UI
04071 12
M12 24 mm 3,2 mm 2,5 mm
100 pz.
04071 10
M10 20 mm 2,8 mm 2,3 mm
100 pz.
04071 16
M16 34 mm 4,6 mm 3,5 mm
50 pz.
04071 18
M18 36 mm 4,75 mm 4 mm
50 pz.
04071 6
M6 12 mm 1,7 mm 1,2 mm
250 pz.
04071 8
M8 15 mm 2 mm 1,5 mm
250 pz.
04071 14
M14 32 mm 4,5 mm 3,3 mm
50 pz.