Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di tensionamento
Rondella di tensionamento - 1
Rondella di tensionamento - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di tensionamento

Acciaio fosfatato, DIN 6796

  • Norme: DIN 6796
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Fosfatato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Ideale per: Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9
  • Funzione di bloccaggio: Frenafiletti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
041346
M6 6,4 mm 14 mm 2 mm
1000 pz.
0413410
M10 10,5 mm 23 mm 3,2 mm
500 pz.
0413412
M12 13 mm 29 mm 3,95 mm
500 pz.