Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per cartongesso Top head, nastrata
Per caricatore
- Diametro testa: 8,5 mm
- Azionamento interno: H2
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Fosfatato
- Tipo testa: Testa Top Head
- Tipo filettatura: Filettatura speciale con punta ad ago
- Forma filettatura: Filettatura a doppio principio
- Forma punta: Punta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La vite per cartongesso brevettata è adatta per il fissaggio di pannelli in
cartongesso su profili metallici (profili a C ed U) o supporti in legno
Forma della testa brevettata
Previene lo sfilacciamento della testa della vite. La carta si adatta perfettamente alla testa della vite, assicurando una stuccatura rapida e pulita
Posizionamento semplice della vite grazie alla punta affilata e alla filettatura tagliente
Facilità di avvitamento grazie alla filettatura tagliente
Acciaio temprato, fosfatato
Impronta Phillips PH2
Nastrata
- Nastro da 50 viti
- Idonea per macchine Würth e sistemi Helfer
Prestare attenzione al tipo di macchine compatibili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.