Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata
Per un fissaggio rapido e semplice di pannelli in cartongesso o listelli di legno su una sottostruttura in legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Per avvitatore ad alimentazione automatica con inserto
- Testa piana con svasatura a tromba
- Doppia velocità
- Fosfatato (protezione antiruggine per condizioni di umidità di breve durata, ad esempio durante la fase di costruzione o il trasporto)
Assicurarsi che le viti siano abbastanza lunghe per il fissaggio di staffe di sospensione su substrati in legno. Quando si utilizza l'avvitatore per cartongesso TBS 18-A e l'avvitatore per cartongesso S 50 TB cordless, utilizzare l'inserto ad alimentazione automatica S 50 TB-M.
In conformità con la norma EN 14566:2008
- Fissaggio di pannelli in cartongesso o listelli di legno su una sottostruttura in legno
- Fissaggio di piastre di base in legno a una sottostruttura in legno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.