Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per cartongesso con filettatura doppia, nastrata
Per il fissaggio rapido e semplice di cartongesso a sottostrutture metalliche fino a max 1 mm
- Azionamento interno: H2
- Superficie: Fosfatato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per avvitatore ad alimentazione automatica con inserto
- Testa piana con svasatura a tromba
- Doppia velocità
- Fosfatato (protezione antiruggine per condizioni di umidità di breve durata, ad esempio durante la fase di costruzione o il trasporto)
In conformità con la norma EN 14566:2008
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.