Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per cartongesso con filettatura grossa
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Fosfatato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Diametro testa: 8,5 mm
- Azionamento interno: H2
- Tipo testa: Testa a trombetta
- Forma filettatura: Filettatura a passo grosso
- Forma punta: Punta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio su sottostrutture in legno
- Filettatura molto profonda con punta ad ago
- Acciaio temprato, fosfatato
- Testa piana con svasatura a tromba con impronta Phillips PH2
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.