Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodo in bobina 16° con gambo elicoidale
Chiodo in bobina 16° con gambo elicoidale - 1
Chiodo in bobina 16° con gambo elicoidale - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo in bobina 16° con gambo elicoidale

Acciaio grezzo

  • Diametro nominale: 3,1 mm
  • Diametro testa: 7,1 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Numero per pallet Diametro nominale Diametro testa Numero UI
Prezzo/UI
048159038
80 mm 81000 PZ 3,1 mm 7,1 mm
048159039
90 mm 56700 PZ 3,1 mm 7,1 mm
3150 pz.
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
Per DSN 4590, art. n. 0703 558 0

Chiodi conformi alla normativa DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)