Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato
Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato - 1
Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa mezza tonda con collare ed esagono incassato

Acciaio grezzo, 010.9, ISO 7380-2

  • Norme: ISO 7380-2
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 010,9
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo testa vite: Testa tonda a esagono incassato con collare
  • Dettagli testa: Con collare
  • Tipo di attacco: Esagono incassato
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 62

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
0060031025
M10 25 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 pz.
0060031020
M10 20 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 pz.
0060031035
M10 35 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 pz.
0060031030
M10 30 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 pz.
0060031055
M10 55 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 pz.
0060031220
M12 20 mm 26 mm 6,6 mm
100 pz.
0060031225
M12 25 mm 26 mm 6,6 mm
100 pz.
0060031230
M12 30 mm 26 mm 6,6 mm
100 pz.
0060031235
M12 35 mm 26 mm 6,6 mm
100 pz.
0060031240
M12 40 mm 26 mm 6,6 mm
100 pz.
006003310
M3 10 mm 6,9 mm 1,65 mm
006003312
M3 12 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 pz.
006003320
M3 20 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 pz.
006003316
M3 16 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 pz.
006003410
M4 10 mm 9,4 mm 2,2 mm
00600338
M3 8 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 pz.
006003412
M4 12 mm 9,4 mm 2,2 mm
006003420
M4 20 mm 9,4 mm 2,2 mm
100 pz.
006003416
M4 16 mm 9,4 mm 2,2 mm
100 pz.
006003430
M4 30 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 pz.
00600346
M4 6 mm 9,4 mm 2,2 mm
006003510
M5 10 mm 11,8 mm 2,75 mm
00600348
M4 8 mm 9,4 mm 2,2 mm
006003512
M5 12 mm 11,8 mm 2,75 mm
006003516
M5 16 mm 11,8 mm 2,75 mm
006003530
M5 30 mm 11,8 mm 2,75 mm
006003520
M5 20 mm 11,8 mm 2,75 mm
00600356
M5 6 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 pz.
00600358
M5 8 mm 11,8 mm 2,75 mm
006003610
M6 10 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003612
M6 12 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003616
M6 16 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003625
M6 25 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003620
M6 20 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003635
M6 35 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003630
M6 30 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003645
M6 45 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 pz.
006003816
M8 16 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003820
M8 20 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003825
M8 25 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003830
M8 30 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003835
M8 35 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003850
M8 50 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
006003840
M8 40 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003855
M8 55 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
006003860
M8 60 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
006003550
M5 50 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 pz.
006003660
M6 60 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 pz.
006003650
M6 50 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 pz.
0060031016
M10 16 mm 21,9 mm 5,5 mm
200 pz.
00600368
M6 8 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 pz.
006003640
M6 40 mm 13,6 mm 3,3 mm
006003810
M8 10 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003812
M8 12 mm 17,8 mm 4,4 mm
006003845
M8 45 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
00600336
M3 6 mm 6,9 mm 1,65 mm
100 pz.
00600366
M6 6 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 pz.
006003314
M3 14 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 pz.
006003525
M5 25 mm 11,8 mm 2,75 mm
100 pz.
0060031270
M12 70 mm 26 mm 6,6 mm
100 pz.
006003814
M8 14 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
0060031060
M10 60 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 pz.
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
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa; vedere DIN EN ISO 898-1