Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa goccia sego con intaglio DIN 964, acciaio 4.8
- Normative: DIN 964
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 4.8
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Testa Goccia Sego
- Tipo di attacco: Intaglio
- Azionamento interno: A taglio
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Classe prodotto: A
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 964 è stata sostituita dalla normativa ISO 2010. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 8.8 omessa | Ø nominale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.