Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa goccia sego con intaglio H
Vite a testa goccia sego con intaglio H - 1
Vite a testa goccia sego con intaglio H - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa goccia sego con intaglio H

DIN 966, acciaio 4.8, grezzo

  • Norme: DIN 966
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 4,8
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa Goccia Sego
  • Tipo di attacco: Traversa
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
004976 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
1000 pz.
004976 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
1000 pz.
004976 35
M6 35 mm 11 mm 3 mm
500 pz.
004976 25
M6 25 mm 11 mm 3 mm
500 pz.
004976 40
M6 40 mm 11 mm 3 mm
500 pz.
004976 60
M6 60 mm 11 mm 3 mm
200 pz.
004973 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 pz.
004973 8
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 pz.
004974 14
M4 14 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 pz.
004974 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 pz.
004974 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 pz.
004974 6
M4 6 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 pz.
004975 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 pz.
004975 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 pz.
004975 20
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 pz.
004974 12
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 pz.
004974 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 pz.
004975 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 pz.
004975 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 pz.
004976 55
M6 55 mm 11 mm 3 mm
200 pz.
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
La normativa DIN 966 è stata sostituita dalla normativa ISO 7047. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | profondità di penetrazione della testa svasata modificata).