Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Viti a testa piana a intaglio con spallamento DIN 923, acciaio 5.8
DIN 923, type B, steel 5.8, plain
- Normative: DIN 923
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 5.8
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Testa cilindrica (bassa)
- Tipo di attacco: Intaglio
- Azionamento interno: A taglio
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Classe prodotto: A
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.