Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiodo comune
Chiodo comune - 1
Chiodo comune - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo comune

DIN 1151, acciaio puro

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • DIN: 1151
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Peso contenuto Materiale Numero UI
Prezzo/UI
047852250
2,2 mm 50 mm 2,5 kg Acciaio
1 pz.
047853480
3,4 mm 80 mm 5 kg Acciaio
1 pz.
0478542120
4,2 mm 120 mm 5 kg Acciaio
1 pz.
0478560180
6 mm 180 mm 5 kg Acciaio
1 pz.
0478570230
7,6 mm 230 mm 5 kg Acciaio
1 pz.
0478570210
7 mm 210 mm 5 kg Acciaio
1 pz.
047852040
2,0 mm 40 mm 2,5 kg Acciaio
1 pz.
0478555210
5,5 mm 210 mm 5 kg Acciaio
1 pz.
0478580305
8,800 mm 310,000 mm 5 kg Acciaio
1 pz.
0478555145
5,500 mm 145,000 mm 5 kg Acciaio
1 pz.
047851220
1,2 mm 20 mm 1 kg Acciaio