Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ghiera d'arresto, tipo A
Ghiera d'arresto, tipo A - 1
Ghiera d'arresto, tipo A - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ghiera d'arresto, tipo A

Acciaio, grezzo, DIN 705

  • Norme: DIN 705
  • Forma: A
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Numero perni filettati: 1 PZ
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Diametro esterno Larghezza Tipo filettatura x diametro perno filettato Numero UI
Prezzo/UI
462980012
12 mm 22 mm 12 mm M 6 mm
100 pz.
46298008
8 mm 16 mm 8 mm M 4 mm
200 pz.