Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spina elastica
Spina elastica - 1
Spina elastica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spina elastica

Acciaio grezzo DIN 7346

  • Materiale: Acciaio per molle
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Versione: Serie leggera
  • Norme: DIN 7346

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0475925036
25 mm 36 mm Acciaio per molle Grezzo
25 pz.
0475906026
6 mm 26 mm Acciaio per molle Grezzo
500 pz.
0475921036
21 mm 36 mm Acciaio per molle Grezzo
50 pz.
0475921050
21 mm 50 mm Acciaio per molle Grezzo
50 pz.