Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza con linguette
Rondella di sicurezza con linguette - 1
Rondella di sicurezza con linguette - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza con linguette

DIN 93, acciaio grezzo

  • DIN: 93

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro nominale Diametro esterno Lunghezza linguetta Numero UI
Prezzo/UI
0427910
M10 10,5 mm 26 mm 22 mm
500 pz.
0427914
M14 15 mm 33 mm 28 mm
250 pz.
0427912
M12 13 mm 30 mm 28 mm
250 pz.
0427920
M20 21 mm 42 mm 36 mm
200 pz.
0427916
M16 17 mm 36 mm 32 mm
200 pz.
042798
M8 8,4 mm 22 mm 20 mm
500 pz.
0427922
M22 23 mm 50 mm 42 mm
100 pz.
0427930
M30 31 mm 63 mm 52 mm
100 pz.
0427924
M24 25 mm 50 mm 42 mm
200 pz.
0427943
100 pz.