Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spina elastica
Spina elastica  - 1
Spina elastica  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spina elastica

ISO 13337, acciaio per molle grezzo

  • Materiale: Acciaio per molle
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Versione: Serie leggera
  • Norme: ISO 13337

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0475910028
10 mm 28 mm Acciaio per molle Grezzo
100 pz.
0475921070
21 mm 70 mm Acciaio per molle Grezzo
50 pz.
0475916026
16 mm 26 mm Acciaio per molle Grezzo
50 pz.
0475912018
12 mm 18 mm Acciaio per molle Grezzo
10 pz.
0475920036
20 mm 36 mm Acciaio per molle Grezzo
100 pz.
5096304014
4 mm 14 mm Acciaio per molle Grezzo
5 pz.
5096304020
4 mm 20 mm Acciaio per molle Grezzo
100 pz.
5096305014
5 mm 14 mm Acciaio per molle Grezzo
100 pz.
5096308020
8 mm 20 mm Acciaio per molle Grezzo
50 pz.
5096308040
8 mm 40 mm Acciaio per molle Grezzo
50 pz.
5096308050
8 mm 50 mm Acciaio per molle Grezzo
5096310030
10 mm 30 mm Acciaio per molle Grezzo
50 pz.
5096310032
10 mm 32 mm Acciaio per molle Grezzo
50 pz.
5096310040
10 mm 40 mm Acciaio per molle Grezzo
25 pz.
5096310050
10 mm 50 mm Acciaio per molle Grezzo
25 pz.
5096312050
12 mm 50 mm Acciaio per molle Grezzo
25 pz.
5096316060
16 mm 60 mm Acciaio per molle Grezzo
25 pz.
0475925024
25 mm 24 mm Acciaio per molle Grezzo
50 pz.
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
Le spine elastiche sono in grado di trasferire grandi forze di taglio. Inoltre, le spine elastiche e le spine ISO 13337 non richiedono alcuna speciale condizione di installazione. Un adeguamento per il foro di posizionamento non è assolutamente necessario con le spine elastiche.