Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella ISO 7090, acciaio 200 HV

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella ISO 7090, acciaio 200 HV

  • Normative: ISO 7090
  • Materiale: Acciaio
  • Durezza Vickers, HV: 200 HV
  • Superficie: Base
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Disponibile nelle versioni 18

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella ISO 7092, acciaio 200 HV, zincato

Rondella ISO 7092, acciaio 200 HV, zincato

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso

Rondella piana senza smusso

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella ISO 7092, acciaio inox A2 200 HV

Rondella ISO 7092, acciaio inox A2 200 HV

Rondella

Rondella

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)

Rondella piana con smusso ISO 7090, acciaio, 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)

Rondella piana DIN 125, acciaio 300 HV, per bulloneria

Rondella piana DIN 125, acciaio 300 HV, per bulloneria

Rondella forma M

Rondella forma M

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella

Rondella

Rondella forma Z

Rondella forma Z

Rondella piana

Rondella piana

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella Per viti a testa cilindrica acciaio ISO 7092, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella Per viti a testa cilindrica acciaio ISO 7092, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 300 HV, zinco lamellare, argento

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio inossidabile A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Rondella forma LL

Rondella forma LL

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Rondella piana con smusso per giunzioni ad alta resistenza

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Rondella forma Z

Rondella forma Z

Rondella per dispositivi di serraggio pesanti

Rondella per dispositivi di serraggio pesanti

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Rondella piana, altri

Rondella piana, altri

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Rondella DIN 125, alluminio

Rondella DIN 125, alluminio

Rondella piana senza smusso

Rondella piana senza smusso

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

O-ring, pollici NBR 70

O-ring, pollici NBR 70

Rondella per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349 Acciaio

Rondella per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349 Acciaio

Rondella forma L

Rondella forma L

Rondella ISO 7089, rame

Rondella ISO 7089, rame

Rondella sferica

Rondella sferica

Spesso acquistato insieme a
Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio inox A2

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale, filetto intero

Vite a testa esagonale, filetto intero

Svasatore conico a 90° HSS, anello verde DIN 335C

Svasatore conico a 90° HSS, anello verde DIN 335C

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto intero

Vite a testa esagonale, filetto intero

Rondelle piane - serie larga ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

Rondelle piane - serie larga ISO 7093-1, acciaio inox A4, 200 HV

ISO 7094 acciaio zincato, 100 HV

ISO 7094 acciaio zincato, 100 HV

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio

Fascetta stringitubo Ötiker

Fascetta stringitubo Ötiker

Rondella piana - serie larga ISO 7093-1, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana - serie larga ISO 7093-1, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) DIN 980, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondelle piane  Diametro esterno maggiorato

Rondelle piane Diametro esterno maggiorato

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella elastica spaccata, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella elastica spaccata, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 10.9

Aspiratore multiuso TSS 12 COMPACT

Aspiratore multiuso TSS 12 COMPACT

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus