Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tappo maschio con testa esagonale e collare, pollici
Tappo maschio con testa esagonale e collare, pollici - 1
Tappo maschio con testa esagonale e collare, pollici - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tappo maschio con testa esagonale e collare, pollici

DIN 910, acciaio, grezzo

  • Norme: DIN 910
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Dettagli testa: Con collare
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Tipo filettatura: Filettatura per tubi Whitworth
  • Versione: Design standard
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
024150010
G1/8 17 mm 14 mm 9 mm
200 pz.
024150018
G3/8 21 mm 22 mm 9 mm
50 pz.
024150014
G1/4 21 mm 18 mm 9 mm
100 pz.
0241500201
G1/2 26 mm 26 mm 12 mm
100 pz.
024150020
G1/2 22 mm 26 mm 12 mm
50 pz.
024150027
G1 32 mm 39 mm 16 mm
25 pz.
024150026
G3/4 30 mm 32 mm 14 mm
50 pz.
024150028
G2 40 mm 68 mm 20 mm
5 pz.
024150036
G1-1/4 33 mm 49 mm 17 mm
20 pz.
024150038
G1-1/2 33 mm 55 mm 17 mm
5 pz.