Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella antisvitamento Tipo VSKZ
Rondella antisvitamento Tipo VSKZ - 1
Rondella antisvitamento Tipo VSKZ - 2
Rondella antisvitamento Tipo VSKZ - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella antisvitamento Tipo VSKZ

Acciaio grezzo ingrassato, VSKZ

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Forma: VSKZ

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Spessore Numero UI
Prezzo/UI
040170310
M10 10,2 mm 16,1 mm 2,5 mm
1000 pz.
040170312
M12 12,2 mm 18,3 mm 2,5 mm
1000 pz.
040170314
M14 14,2 mm 21,4 mm 3 mm
500 pz.