Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Perno d'appoggio senza scanalatura di bloccaggio, con filettatura passo fine
Testa a fungo in poliamide, acciaio inossidabile A1, senza scanalatura di bloccaggio, con controdado
- Materiale: Acciaio inossidabile A1, 1.4305
- Materiale del manico: PA - Poliammide
- Materiale del perno: Acciaio inossidabile temprato C1, 1.4034
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo di attacco: Esagono esterno
- Forma filettatura: Filettatura a passo fine
- Forma: B senza intaglio per fissaggio, con dado di serraggio
- Peso prodotto (per pezzo): 0,100 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lo spostamento in una posizione di bloccaggio diversa è possibile solo dopo aver rimosso manualmente il bullone
I perni d'appoggio vengono utilizzati ovunque si desidera impedire un cambiamento nella posizione di bloccaggio dovuto alle forze trasversali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.