Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Perno d'appoggio senza scanalatura di bloccaggio
Acciaio inossidabile A1, testa a fungo in poliammide, senza scanalatura di bloccaggio, con controdado
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Lo spostamento in una posizione di bloccaggio diversa è possibile solo dopo aver rimosso manualmente il bullone.
Il perno d'appoggio è adatto per applicazioni con minore precisione. Durante il montaggio, rispettare la coppia di serraggio massima indicata.
I perni d'appoggio vengono utilizzati ovunque si desidera impedire un cambiamento nella posizione di bloccaggio dovuto alle forze trasversali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.