Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A2, 21H
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A2, 21H - 1
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A2, 21H - 2
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A2, 21H - 3
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A2, 21H - 4
Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A2, 21H - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato e punta appiattita ISO 4027, acciaio inox A2, 21H

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 122

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La classe di durezza 21H corrisponde a una durezza di 210 HV



La punta standard ha un angolo di 90°, ma le punte molto corte hanno un angolo di 120°.



Profilo:


I grani in acciaio inossidabile A2/A4 che non sono temprati, possono essere sollecitati eventualmente anche a trazione.



La normativa DIN 914 è stata sostituita dalla normativa ISO 4027 | Ci sono alcune analogie | Diametri nominali per M1.4, M1.8, M14, M18, M22 omessi | Classi di durezza per l’acciaio inossidabile introdotte.