Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inossidabile A2, 21H
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La classe di durezza 21H corrisponde a una durezza di 210 HV
Punta:
I grani in acciaio inox A2/A4 non sono temprati e possono essere utilizzati anche per sollecitazione a trazione o taglio.
La normativa DIN 916 è stata sostituita dalla normativa ISO 4029 | Sono presenti alcune analogie | Diametri nominali per M1,4, M1,8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l'acciaio inossidabile introdotte.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.